ツボサン
ツボサンの 手研磨
ツボサンの ヤスリ
ツボサンの ダイヤモンドヤスリ
ダイヤモンドヤスリ(フレキシブルダイヤモンドシート)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
58102834
品番
TDPA12N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
強力な接着性を持つ裏面処理加工をしております
必要なサイズに応じて、カッター・金切りバサミ等で切って使用できます。
長さ(mm)
50
幅(mm)
100
粒度
#120
用途
石材、ガラス、セラミックスの面とり、表面仕上げ、溶射面の仕上げ。
適合材
石材、ガラス、セラミックス
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58102834
TDPA12N
51669697
TDPJ120M
フレキシブルダイヤモンドシート(のり付き、のり無し兼用)
ツボサン
1枚
¥
4,998
税込
¥
5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)