ツボサン
ツボサンの 手研磨
ツボサンの ヤスリ
ツボサンの ダイヤモンドヤスリ
ダイヤモンドヤスリ(フレキシブルダイヤモンドシート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
58102877
品番
TDPA40N
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,498
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
強力な接着性を持つ裏面処理加工をしております
必要なサイズに応じて、カッター・金切りバサミ等で切って使用できます。
長さ(mm)
50
幅(mm)
100
粒度
#400
用途
石材、ガラス、セラミックスの面とり、表面仕上げ、溶射面の仕上げ。
適合材
石材、ガラス、セラミックス