セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
Xヘッドインサート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全98種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58102908
品番
XVB510E16160D1BZ2 SIRA
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
非常に切れ味の良いヘッド交換式エンドミルとなります。
トラスコ品番
509-7336
寸法(mm)
APMXS:13、CZCMS:E16
寸法LF(mm)
18.1
寸法DC(mm)
16
寸法DCSFMS(mm)
15.5