Xヘッドインサート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58102926 品番 XSB540E16160D1BZ4A SIRA
参考基準価格(税別)¥21,900 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

非常に切れ味の良いヘッド交換式エンドミルとなります。

トラスコ品番509-5771 寸法(mm)APMXS:8.8、CZCMS:E16 寸法LF(mm)18.6 寸法DC(mm)16 寸法DCSFMS(mm)15.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする