SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 掲示用品
SONIC(ソニック)[文具]の 掲示用小物
SONIC(ソニック)[文具]の マグネット用品
両面強力カラーマグネット Φ25 10個入
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58102933
品番
MG-791-W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
両面使えて、保持力バツグン カラーマグネット
材質
マグネット(カラー塗装)
色
白
直径(Φmm)
25
主要材質
マグネット(カラー塗装)
寸法(Φ×mm)
25×7
特性
強力
保持力
A4コピー用紙約16枚