セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
Xヘッドインサート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全98種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58102951
品番
XVK310E16160D1K500Z4 SIRA
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
非常に切れ味の良いヘッド交換式エンドミルとなります。
トラスコ品番
510-0519
寸法(mm)
APMXS:5、CZCMS:E16
寸法LF(mm)
18.7
寸法DC(mm)
6
寸法DCSFMS(mm)
15.5