Xヘッドインサート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58103005 品番 XSB720E16160D3BZ6 HXT
参考基準価格(税別)¥31,400 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

非常に切れ味の良いヘッド交換式エンドミルとなります。

トラスコ品番509-1045 寸法(mm)APMXS:24、CZCMS:E16 寸法LF(mm)34.1 寸法DC(mm)16 寸法DCSFMS(mm)15.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする