セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
Xヘッドインサート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全98種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58103039
品番
XVE540E20200D1R050Z3 SIRA
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
非常に切れ味の良いヘッド交換式エンドミルとなります。
トラスコ品番
510-2074
寸法(mm)
APMXS:11、CZCMS:E20
寸法LF(mm)
21.3
寸法DC(mm)
20
寸法DCSFMS(mm)
19.3