セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
Xヘッドインサート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全98種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58103048
品番
XSE550E16160D2R050Z3 SIRA
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
非常に切れ味の良いヘッド交換式エンドミルとなります。
トラスコ品番
509-8905
寸法(mm)
APMXS:19.2、CZCMS:E16
寸法LF(mm)
29.2
寸法DC(mm)
16
寸法DCSFMS(mm)
15.5