Xヘッドインサート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58103091 品番 XSE550E16160D2R050Z5 SIRA
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

非常に切れ味の良いヘッド交換式エンドミルとなります。

トラスコ品番509-1043 寸法(mm)APMXS:19.2、CZCMS:E16 寸法LF(mm)29.2 寸法DC(mm)16 寸法DCSFMS(mm)15.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする