セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
Xヘッドインサート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全98種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58103118
品番
XHT740E16160T3R4R1000Z4 SIRA
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
非常に切れ味の良いヘッド交換式エンドミルとなります。
トラスコ品番
508-9483
寸法(mm)
APMXS:21.02、CZCMS:E16
寸法LF(mm)
34.1
寸法DC(mm)
16
寸法DCSFMS(mm)
15.5