かび止めL

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(250mL) 注文コード58103157 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

かびの発生予防と殺菌・消臭に!
手肌にやさしい水溶性タイプ。
天然エキス配合かび止め剤。

使用方法
(1)まず汚れを除去します。発生しているかびは予め「かびコロジ」で除去し、よく乾燥してください。
(2)換気をよくし、吹き付ける面から約30cm程度離して均一にスプレーしてください。
(3)吹き付けたあとはよく乾燥するまで放置し手やものが触れないようにします。
用途
浴室タイルやかべ・天井、湿気の多いところ。
浴室、台所、押し入れの壁。
カーテン、畳、カーペット。
下駄箱、家具、木部、皮革製品などのかび予防に。
使用場所浴室、台所、室内、下駄箱など 塗料タイプ防カビ剤 商品タイプ本体 液性中性 成分界面活性剤(2%アルコールエトキシレート)、防かび剤(0.1%) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:381

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58103166
2022-12-04
用途:
調理業務
川治 様 (卸売・小売業)

残飯を捨てるポリバケツのお匂いを取りたくて色々他社のを試したが、これにたどり着いた。
重宝してます。

対象商品:
58103166
2021-10-12
用途:
棚のカビ止め
自動車・二輪車・自転車関連業

前から使っていますがなかなか良い商品です。
ウッド調の棚が湿度が高いとカビてこれを塗るとカビが出ません。
ホームセンターとかでもなかなかおいてないので助かります。

対象商品:
58103166
2020-09-17
用途:
家具のカビ止め
株式会社吉田製作所 様

今シーズンは湿気が多く多くのものがカビてしまったが、これを使うとカビなくなった。

2人が参考にしています
対象商品:
58103166
2021-03-13
用途:
カビドメ

ホームセンターより安くて翌日届くので大変助かります。★

対象商品:
58103166
2020-03-16
用途:
風呂場のメンテで

風呂場の踏み板裏がもの凄い事に成ってて、吹きかけて放置したら、ピカピカ?薬品パワーで大満足!!

3人が参考にしています
2020-12-07
用途:
革製品のカビ防止に
建設業・工事業

所有している革製品(インド製品)が非常にカビが生えやすく、日中に漂白剤とブラシで清掃しても、夜に雨が降って湿度が上がると翌朝にはカビが生えているという始末。
漂白剤や革用クリーナーの使用等様々な対策をしても何の改善も見られずにいましたが、これをスプレーしてみたら1ヶ月以上経過してもかびの生える気配はありませんでした。

冬場は乾燥するのでしばらくカビの心配はありませんが、春雨前線の時期にどうなるか?ミンクオイルを塗った後はどうなるか?試してみようと思っています。

4人が参考にしています
対象商品:
58103157
2017-06-23
用途:
自動車の皮シートの清掃とかび防止に。
カネコ・エンジニアリング 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

かびとり剤に良くある強い溶液臭がなく、常に人がいる場所への使用が出来てよいです。
予防効果の機関に関してはまだ1ヶ月足らずなので、この後どれくらい効果がもつのか楽しみです。

対象商品:
58103166
2020-04-17
用途:
風呂場のカビ止めや靴の臭い消しなど
農・林・水産業

スプレーした後の嫌な臭いがありません。ヒノキのような臭いでした。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする