Xヘッドインサート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58103231 品番 XSE450E20200D2R100Z3 AXT
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

非常に切れ味の良いヘッド交換式エンドミルとなります。

トラスコ品番508-9459 寸法(mm)APMXS:24、CZCMS:E20 寸法LF(mm)34.3 寸法DC(mm)20 寸法DCSFMS(mm)19.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする