Xヘッドインサート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58103371 品番 XSE720E25250D3R200Z6 HXT
参考基準価格(税別)¥45,300 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

非常に切れ味の良いヘッド交換式エンドミルとなります。

トラスコ品番509-2617 寸法(mm)APMXS:37.5、CZCMS:E25 寸法LF(mm)49.5 寸法DC(mm)25 寸法DCSFMS(mm)24.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする