omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の セレクタスイッチ
セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2LL
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接点構成
1a1b
キーの種類
17
注文コード
58103656
品番
A22TK-2LL-11-K17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・キーの種類
など
180
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
接点構成
1a1b
ノッチ数
2
キー方式
-
キー
あり
仕様
都度納期確認
種類
セーフティ・キーセレクタスイッチ
保護構造
IP65(パネル前面から)
端子の種類
ねじ締め端子 (M3.5)
保存温度(℃)
-40〜70
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-20〜70(ただし、氷結、結露のないこと)
取付穴径(Φmm)
22
安全規格
UL、cUL(File No.E41515)/TUV(EN60947-5-1)(低電圧指令)/CCC(GB/T 14048.5)
機械的耐久性
10万回以上
電気的耐久性
10万回以上
感電保護クラス
Class U
PTI(トラッキング特性)
175
汚染度(使用環境)
3(EN60947-5-1)
キー抜差位置
左
耐電圧(V/min)
同極端子間、各端子とアース間:AC2500 50/60Hz
キーの外せる位置
右上
衝撃(誤動作)(m/s
2
)
最大250(誤動作1ms以内)
衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000
キー位置
右上(NC接点クローズのキー位置)
許容操作頻度(回/min)
機械的:30、電気的:30
使用周囲湿度(%RH)
35〜85
振動(誤動作)Hz
10〜55 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)
キーの種類
17
操作部
キー形
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。