曜日別特売
A40 YC81B 10X330 セラミックスモールベルト NCA 58103721

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セラミックスモールベルト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(50本)
粒度40
幅(mm)10
長さ(mm)330
内容量1箱(50本)注文コード58103721品番A40 YC81B 10X330
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

研削力が高いセラミック砥材を採用しており、初期研削から効率よく作業できます。
カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。

用途
鉄、ステンレス、チタンのバリ取り、黒皮落とし、キズ取りに。
トラスコ品番578-7137材質砥粒:セラミック、基材:布長さ(mm)330幅(mm)10粒度40砥材セラミック砥粒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする