※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マクセルスリオンテック
マクセルスリオンテックの 電子・基板用テープ
マクセルスリオンテックの アルミ/銅テープ
”超耐熱アルミ箔粘着テープ”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
58103836
品番
806320-00-300X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
優れた耐熱性能のアルミテープです。
簡単にはがせる剥離フィルムを使用し、作業性に優れています。
用途
高温の配管、ダクト用目地シール。
排気筒、自動車マフラーの補修。
トラスコ品番
600-5749
材質
基材:アルミ箔、粘着剤:シリコーン系
幅(mm)
300
厚さ(mm)
0.1
色
シルバー
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
-30〜300
連続使用温度(℃)
180
粘着力(N/10mm)
7
つや
なし