※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マクセルスリオンテック
マクセルスリオンテックの 電子・基板用テープ
マクセルスリオンテックの アルミ/銅テープ
アルミ粘着テープ(ツヤあり) ツヤあり
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
58103845
品番
816000-00-25X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
耐熱性を備えた厚さ0.05mmのアルミ箔基材(ツヤなし)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。
国土交通省仕様適合品です。
用途
冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。
トラスコ品番
699-9643
材質
基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
25
厚さ(mm)
0.1
色
シルバー
長さ(m)
50
使用温度範囲(℃)
-30〜130
粘着力(N/10mm)
4.8
つや
あり