アズワン
アズワンの バイオ・食品(菌)関連用品
アズワンの 培養用品
アズワンの 培養機器/インキュベーター
クールインキュベーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58104234
品番
KMH-050
参考基準価格(税別)
¥217,700
販売価格(税込)
¥238,370
販売価格(税別)
¥
216,700
バスケットに入れる
清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。
温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。
付属品
棚板×2枚、遮光板、ゴム脚
材質
外装/スチール製アクリル焼付塗装、内装/ステンレス(NSSC180)
質量(kg)
40
容量(L)
50
電源
単相100V、50/60Hz、10A
コード長さ(m)
3
内寸法(mm)
400×335×370
運転方式
プログラム/8ステップ2パターン連続繰り替えし(1ステップ0〜99時間・メモリバックアップ約48時間)
温度精度
冷凍機ON/OFF制御時:±1.5℃(5.0℃無負荷)、ヒーター比例制御時:±0.5℃(37℃無負荷)
温度分布
±0.5℃(at37.0℃・無負荷)
外寸法(mm)
483×487(554)×690※()内は突起部を含んだサイズ
冷媒
HFC-134a(フロン規制対応)
温度設定範囲(℃)
-15〜50
アズワン品番
1-423-01
商品タイプ
レンタル品はこちら
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※この商品は理化学用培養・冷蔵機器ですので、医療行為又はそれに類似する行為、目的でのご使用はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000