アシックス
アシックスの プロテクティブスニーカー
ウィンジョブ CP311
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全51種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
58104360
品番
1273A110.400-32.0
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ミッドソールに軽量性・クッション性に優れたFLYTEFOAMを採用しています。
つま先部分には、軽量性を追求した新軽量先芯を搭載しています。
足元をスタイリッシュに演出するシルエットを採用しています。
トラスコ品番
675-0325
材質
甲被:人工皮革、先芯:ガラス繊維強化樹脂、靴底:ゴム底
色
マコブルー×ホワイト
サイズ(cm)
32
規格
JSAA A種認定
足幅
EEE相当
参考質量(g)
約410(26.5cm/片足)