53315 テサ 53315 再剥離性 中強度 フィラメントテープ tesa(テサ/テサテープ) 58104886 53315 テサ 53315 再剥離性 中強度 フィラメントテープ tesa(テサ/テサテープ) 58104886 53315 テサ 53315 再剥離性 中強度 フィラメントテープ tesa(テサ/テサテープ) 58104886

テサ 53315 再剥離性 中強度 フィラメントテープ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード58104886 品番53315
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は969円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

<特長>
・良好なタック性とせん断強さを有します。
・経時劣化に強く、さまざまな被着体からきれいに剥がすことができます。

用途
<用途>
・電化製品およびAO機器を輸送する際の部品固定に適します。
・家具を輸送する際の固定に適します。
・薄手の金属箔ロールのエンドタブに適します。
・プラスチックパイプ、フローリング材など中型資材の結束に適します。
半透明 寸法10mm × 50m 基材PET/ガラスクロス 粘着剤合成ゴム系 テープ厚さ(μm)140 引張強度(N/cm)380 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。
※幅の許容差は±1.5mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする