テサ (tesa)
テサ 53315 再剥離性 中強度 フィラメントテープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
58104920
品番
53315
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
<特長>
・良好なタック性とせん断強さを有します。
・経時劣化に強く、さまざまな被着体からきれいに剥がすことができます。
用途
<用途>
・電化製品およびAO機器を輸送する際の部品固定に適します。
・家具を輸送する際の固定に適します。
・薄手の金属箔ロールのエンドタブに適します。
・プラスチックパイプ、フローリング材など中型資材の結束に適します。
色
半透明
寸法
38mm × 50m
基材
PET/ガラスクロス
粘着剤
合成ゴム系
テープ厚さ(μm)
140
引張強度(N/cm)
380
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。
※幅の許容差は±1.5mm