tesa(テサ/テサテープ)
tesa(テサ/テサテープ)の フィラメントテープ/仮止め・結束テープ
テサ 53398 再剥離性 高強度 フィラメントテープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
58104938
品番
53398
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
<特長>
・良好なタック性とせん断強さを有します。
・経時劣化に強く、さまざまな被着体からきれいに剥がすことができます。
用途
<用途>
金属コイルの端部仮固定
加工工程における金属コイルのスプライシング(つなぎ合わせ)
金属パイプなど重量物の結束および補強
色
半透明
寸法
5mm × 50m
基材
PET/ガラスクロス
粘着剤
合成ゴム系
テープ厚さ(μm)
195
引張強度(N/cm)
800
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。
※幅の許容差は±1.5mm