53398 テサ 53398 再剥離性 高強度 フィラメントテープ tesa(テサ/テサテープ) 58104965 53398 テサ 53398 再剥離性 高強度 フィラメントテープ tesa(テサ/テサテープ) 58104965 53398 テサ 53398 再剥離性 高強度 フィラメントテープ tesa(テサ/テサテープ) 58104965

テサ 53398 再剥離性 高強度 フィラメントテープ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード58104965 品番53398
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

<特長>
・良好なタック性とせん断強さを有します。
・経時劣化に強く、さまざまな被着体からきれいに剥がすことができます。

用途
<用途>
金属コイルの端部仮固定
加工工程における金属コイルのスプライシング(つなぎ合わせ)
金属パイプなど重量物の結束および補強
半透明 寸法19mm × 50m 基材PET/ガラスクロス 粘着剤合成ゴム系 テープ厚さ(μm)195 引張強度(N/cm)800 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。
※幅の許容差は±1.5mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする