テサ 51407 汎用ポリイミド基材テープ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード58105017 品番51407
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

<特長>
・耐熱性(最高260℃)
・UL510と同等レベルの難燃性
・高い耐薬品性と絶縁耐力
・マスキング用途で糊残り無く剥がせる

用途
<用途>
・粉体塗装や亜鉛メッキなどの高温マスキングにお使いいただけます。
・はんだ付けマスキングに適します。
・ワイヤーやケーブルの巻き付け等、絶縁用途にもお使いいただけます。
寸法15mm × 33m 基材ポリイミド 粘着剤シリコーン系 テープ厚さ(μm)62 引張強度(N/cm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。
※幅の許容差は±1.5mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする