SSJW-D アズピュア クリーンジャケット[CL10000] アズワン 58105083

※着用例

アズピュア クリーンジャケット[CL10000]

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード58105083 品番SSJW-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,420
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。
袖ゴム入り。

サイズM 仕様静電気対策、胸ポケット付き その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。 胸囲(cm)116 混率(%)ポリエステル100 総丈(cm)70.5 表面抵抗値(Ω)106〜9/□ 裄丈(cm)58.5 アズワン品番2-5187-02 生地導電糸入りポリエステル(ストライプタイプ)
注意
※キャップ・手袋・靴は別売です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58105083 SSJW-D 65525365 - アズピュアクリーンジャケット 白 アズピュア(アズワン) アズピュアクリーンジャケット 白 アズピュア(アズワン) 1枚 3,560 税込3,916 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58105092
2019-09-23
用途:
水産加工
有限会社下北屋 様 (製造業)

着用しやすく軽くて水はけもよく、洗濯しやすく乾燥しやすい

対象商品:
58105162
2018-07-17
用途:
ペットフード加工時
PET DINING 様

冬の乾燥時期でも静電気による埃の付着がなく、安心して作業が出来ます。

対象商品:
58105144
2017-12-05
用途:
化粧容器製造
製造業

非常に軽くて動きやすいです。大きめでゆったり着れます。

対象商品:
58105162
2017-01-23
用途:
銘版印刷加工
三光工業株式会社 様

問題なく使用出来ました。コストが安いので
汚れたら取り換えが楽です。

対象商品:
58105101
2014-06-11
用途:
塗装時の作業服として

塗料付着と洋服からの防塵のために着用してます。
さらさらとした生地で動きやすいようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする