SSPW-D アズピュア クリーンパンツ[CL10000] アズワン 58105223

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アズピュア クリーンパンツ[CL10000]

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58105223 品番SSPW-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,850
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。
ウエスト、裾ゴム入り。

サイズLL 仕様静電気対策、左臀部ポケット付き その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)72 ウエスト(cm)76 表面抵抗値(Ω)106〜9/□ アズワン品番2-5189-04 生地導電糸入りポリエステル(ストライプタイプ)
注意
※キャップ・手袋・靴は別売です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58105223 SSPW-D 77717369 - アズピュアクリーンパンツ 白 アズピュア(アズワン) アズピュアクリーンパンツ 白 アズピュア(アズワン) 1枚 3,460 税込3,806 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58105266
2017-12-05
用途:
化粧容器製造
製造業

非常に軽くて動きやすいです。大きめでゆったり着れます。

対象商品:
58105214
2017-04-18
用途:
食品製造工場に作業確認入る
出口コンサル 様

遺物(ゴミ・髪・その他)が、付着しにくいのと、オーバー着として簡単着用ができるため緊急入室にも重宝する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする