レベルF×15ゲージ薄手 耐切創ニトリル背抜き手袋 MagneX TSURUGI(マグネックス ツルギ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(12双) 注文コード 58105270 品番 551-12P-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

薄手の15ゲージ編手にHPPE+スチール繊維の混合糸を使用し、作業性の良さとISOカットレベル最高のレベルFの耐切創性を兼ね備えています。
すべり止め部には、ドライグリップ力に優れた新開発のナノフィニッシュ加工を採用しています。
従品と比較して、約1.4倍のドライグリップ力を発揮します。
タッチパネル対応の仕様で、手袋をしたままパネル操作が可能です。
欧州規格EN407:2020コンタクトヒートに適合しており、100℃までに対して15秒の耐熱性能を保持しています。
軟化配合によりニトリルゴム特有の硬さを解消し、長時間使用しても疲れにくくなっています。
コーティング部分は2層コートの構造で、液体が染み込みにくくなっています。
菌の繁殖を抑制し、汗などによるニオイを防ぐサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
ナノフィニッシュ加工は、揮発性有機化合物含有率が1%未満のVOCフリー製法で、環境と安全に配慮した製品です。

用途
自動車産業に。
油を取り扱う作業に。
ガラス・金属板の取扱いに。
組立作業、メンテナンス、機械操作に。
土木建築などに。
仕様タッチパネル対応、サニタイズ抗菌抑臭加工 トラスコ品番697-7974 厚さ(mm)1 ダークグレー サイズ8/M 規格【耐接触熱レベル】1 ※100℃/15秒(EN407:2020) 適合規格食品衛生法適合 全長(cm)25 中指長(cm)7.5 材質(すべり止め)ニトリルゴム 材質(繊維部)高強度ポリエチレン、ナイロン、金属繊維 手のひらまわり(cm)17.8 ゲージ数15 耐切創性X/F(EN388:2016) RoHS指令(10物質対応)対応 EN388規格4X42F(EN388:2016)
関連資料:(1.45MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする