耐切創手袋 PowerGrab Katana

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 58105306 品番 310-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

アラミド繊維と金属繊維の混合糸を採用しており、耐切創性に優れています。
10ゲージの厚手タイプで、重作業に適しています。
指紋がガラスなどにつきにくい、クリンクルスベリ止め加工を施しています。
欧州規格EN407:2020コンタクトヒートに適合しており、250℃までの接触熱に対し、15秒までの耐熱性があります。
長めの手首部分が作業中に発生する汚れや摩擦、切創によるリスクから広範囲にかけて保護します。
天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。

用途
組立作業、ガラスの取扱いに。
金属板の取扱いに。
倉庫作業、土木建築業などに。
仕様【耐接触熱レベル】2 ※250℃/15秒(EN407:2020) 材質【編手】アラミド繊維、金属繊維、ポリエステル【コーティング】天然ゴム 厚さ(mm)2.1 イエロー サイズ8/M 規格【EN388 2016規格】2×43F 全長(cm)25.5 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)20.6 ゲージ数10 耐切創性X/F(EN388:2016) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする