ECオイルバススターラー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 温度設定範囲(℃)室温+5〜230(0.1単位) 注文コード58105415 品番EOS-200RD
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥85,690
販売価格(税別)
77,900
この商品は温度設定範囲など2種類から選べます 他の種類を見る

マイコン式フィードバック制御により安定した回転数制御が可能です。
本体はエンジニアプラスチック(ノリル樹脂(R))製ですので強度・耐熱性・耐薬品性に優れています。
温度と回転数を独立して操作できますので設定が容易です。
温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。

ヒーター容量(W)750 付属品撹拌子(Φ8×30a)×1個 材質本体/ノリル樹脂R、槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ 質量(kg)約3.4 タイプデジタル 外形寸法(mm)240×280×220 電源(AC100V50/60)800W、コード長2m・3Pプラグ 槽内寸法(mm)Φ208×123 モーターACモーター 安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) 温度制御方式マイコン式PID制御(2段階) 表示精度±0.5%rdgまたは±1℃(大きい方)±1dgt 設定範囲(回転数)100〜1500rpm(10rpm単位) 温度設定範囲(℃)室温+5〜230(0.1単位) アズワン品番1-2952-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※試料を直接撹拌する際はスノコを使用せずΦ110mm以下の容器をご使用ください。※スノコは別売りです

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:147

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする