※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GC63-111-S7  0~2kPa デジタル微差圧計 電池式 形番:GC63 長野計器 58105758 GC63-111-S7  0~2kPa デジタル微差圧計 電池式 形番:GC63 長野計器 58105758

デジタル微差圧計 電池式 形番:GC63

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力レンジ(Pa)0〜2k 精度±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:1kPa以上)±(2.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:500Pa以下) 電源単三アルカリ電池(LR6)×2本 注文コード58105758 品番GC63-111-S7 0~2kPa
参考基準価格(税別)¥25,300 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は圧力レンジ・精度・電源など159種類から選べます 他の種類を見る

文字高さ17mmの大型LCD表示(31/2桁)
計測状況が把握しやすいアナログバーグラフ表示
フィルタ、ピーク&ボトムホールド、ゼロ調機能

取付方式壁取付 接続口G1/8 使用温度範囲(℃)0〜40(凍結不可) 精度±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:1kPa以上)±(2.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:500Pa以下) 圧力レンジ(Pa)0〜2k 用途空調・半導体設備等の現場監視に適した電池式のデジタル微差圧計で、配線の必要がないため、測定箇所への設置が容易です。 付属品六角穴付シールプラグ、単三アルカリ乾電池(LR6) 材質接ガス部:シリコン/シリコーン/ガラス/ABS 幅(mm)72 質量(g)130(乾電池含) 奥行(mm)30 保護構造屋内仕様(IP40、IEC規格) 電源単三アルカリ電池(LR6)×2本 表示方式31/2桁LCDデジタル表示(文字高さ17mm) 使用環境通常の状態に置いて引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所 電池寿命連続動作 約2年(電池電圧低下表示有) 最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])50 表示周期1s
注意
※腐食性ガスや可熱性ガス、液体には使用できませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする