エムテートリマツ
エムテートリマツの キッチン・調理用品
エムテートリマツの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
エムテートリマツの お玉・レードル
MTプロかき揚げリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
120×100
注文コード
58106006
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
お惣菜、そば・うどん・ジャンボかき揚げ用に3サイズをラインナップ。だれでも簡単に同じ大きさのかき揚げが作れます。
材質
SUS304
寸法(mm)
120×100
質量(g)
285
柄長さ(mm)
280