APD-6.0 高速脱水機パワフルスピンドライ アルミス 58106015 APD-6.0 高速脱水機パワフルスピンドライ アルミス 58106015 APD-6.0 高速脱水機パワフルスピンドライ アルミス 58106015 APD-6.0 高速脱水機パワフルスピンドライ アルミス 58106015 APD-6.0 高速脱水機パワフルスピンドライ アルミス 58106015

高速脱水機パワフルスピンドライ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58106015 品番APD-6.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

洗濯物の乾燥時間を短縮!
雨の多い梅雨の時期や外干し出来ない花粉の季節に大活躍!

用途衣類などの布製品専用脱水機。※食品用ではありません。 質量(kg)12 間口(mm)Φ170 電圧(V)AC100 (50/60Hz) 消費電力(W)300 回転数(min-1[r.p.m])2800〜3000 深さ(mm)【ドラム】330 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×400×650
注意
※家庭用です。業務用で使用された場合、お客様から申告いただいた使用頻度や使用方法の正否にかかわらず、いかなる場合でも1年保証適用外となります。
※食品への使用はできません。食品に使用された場合、いかなる場合でも1年保証適用外となります。商品に使用されている部品・塗料などは食品衛生面を考慮した設計にはなっておりませんので、絶対に使用しないでください。
※その他用途外での使用はできません。用途外で使用された場合、いかなる場合でも1年保証適用外となります。
※商品お届け時、底面にストッパーが付いています。製品をゆっくりと横倒しにしてストッパーを外してください。外さずに使用を開始した場合、正常に動作しないか、全く動作しません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下調理機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする