※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
長野計器
長野計器の 圧力・流量測定
長野計器の 差圧計
デジタル微差圧計 電池式 形番:GC63
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全159種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58106153
品番
GC63-221-S7 0~2kPa
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
文字高さ17mmの大型LCD表示(31/2桁)
計測状況が把握しやすいアナログバーグラフ表示
フィルタ、ピーク&ボトムホールド、ゼロ調機能
取付方式
壁取付用金具付
接続口
Φ5タケノコ・ビニールチューブ2m付
使用温度範囲(℃)
0〜40(凍結不可)
精度
±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:1kPa以上)±(2.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:500Pa以下)
圧力レンジ(Pa)
0〜2k
用途
空調・半導体設備等の現場監視に適した電池式のデジタル微差圧計で、配線の必要がないため、測定箇所への設置が容易です。
付属品
六角穴付シールプラグ、単三アルカリ乾電池(LR6)
材質
接ガス部:シリコン/シリコーン/ガラス/ABS
幅(mm)
72
質量(g)
130(乾電池含)
奥行(mm)
30
保護構造
屋内仕様(IP40、IEC規格)
電源
単三アルカリ電池(LR6)×2本
表示方式
31/2桁LCDデジタル表示(文字高さ17mm)
使用環境
通常の状態に置いて引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所
電池寿命
連続動作 約2年(電池電圧低下表示有)
最高許容圧力(kPa[kgf/cm
2
])
50
表示周期
1s
注意
※腐食性ガスや可熱性ガス、液体には使用できませんのでご注意ください。