アイウッド
アイウッドの 刈払機
アイウッドの ナイロンコード
アイウッドの 刈払機用ナイロンコード単体
取替用ナイロンコード 最強コードシリーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58106869
品番
90561
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
刈払機用ナイロンカッターの取替コードです。
ポリエチレン・ナイロンの複合素材で摩耗しにくいナイロンコードです。
用途
刈払用。
トラスコ品番
216-8230
形状
四角型
色
ピンク
質量(g)
360
長さ(m)
50
太さ(mm)
2.3(対角3.2)