取替用ナイロンコード 最強コードシリーズ

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58106878 品番 90562
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

刈払機用ナイロンカッターの取替コードです。
ポリエチレン・ナイロンの複合素材で摩耗しにくいナイロンコードです。

用途刈払用。 トラスコ品番216-8226 形状丸型 ピンク 質量(g)350 長さ(m)50 太さ(mm)2.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58106878
2025-05-15
用途:
草刈り作業
特定非営利活動法人TEtoTE 様 (卸売・小売業)

色々なのを使いましたが、これが一番切れにくくコスパ最強では??切れ味も問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする