取替用ナイロンコード 最強コードシリーズ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58106887 品番 90584
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

刈払機用ナイロンカッターの取替コードです。
ポリエチレン・ナイロンの複合素材で摩耗しにくいナイロンコードです。

用途刈払用。 トラスコ品番216-8218 形状丸型 ピンク 質量(g)70 長さ(m)10 太さ(mm)2.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58106878
2025-05-15
用途:
草刈り作業
特定非営利活動法人TEtoTE 様 (卸売・小売業)

色々なのを使いましたが、これが一番切れにくくコスパ最強では??切れ味も問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする