3/22より値下げ!現場を応援
アイウッド
アイウッドの 刈払機
アイウッドの ナイロンコード
アイウッドの 刈払機用ナイロンコード単体
取替用ナイロンコード 最強コードシリーズ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58106896
品番
90585
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
値下げ
¥
769
バスケットに入れる
刈払機用ナイロンカッターの取替コードです。
ポリエチレン・ナイロンの複合素材で摩耗しにくいナイロンコードです。
用途
刈払用。
トラスコ品番
216-8237
形状
四角型
色
ピンク
質量(g)
80
長さ(m)
10
太さ(mm)
2.3(対角3.2)