アイウッド
取替用ナイロンコード 最強コードシリーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
長さ(m)
50
50
10
太さ(mm)
3.0
2.3(対角3.2)
2.4
3.0
形状
丸型
四角型
丸型
角スパイラル型
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58106905
品番
90588
参考基準価格(税別)
¥6,880
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
刈払機用ナイロンカッターの取替コードです。
ポリエチレン・ナイロンの複合素材で摩耗しにくいナイロンコードです。
用途
刈払用。
トラスコ品番
216-8233
形状
丸型
色
ピンク
質量(g)
530
長さ(m)
50
太さ(mm)
3.0