画像準備中

ステンレス(SUS304)引抜パイプ

(24件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58107765 品番 14.0×3.0×2000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。

外径(Φmm)14 長さ(mm)2000 厚さ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※長尺品の為、階段、エレベーターを使用しての納品が困難の為、
階上への納品が不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03550575
2024-02-22
用途:
機械加工

早急に対応していただき助かりました。納期に間に合いそうです。

対象商品:
03552106
2021-12-10
用途:
物干し用

天井より吊るし物干し用として使用。2mm厚で正解でした。

対象商品:
03552018
2021-02-24
用途:
船舶のオーニング自作
サービス業

必要としているサイズはホームセンターでは入手困難なため購入いたしました、4mと長尺なため配送が可能か不安でありましたが、紙ロールの筒に納められ非常に満足でした。サイズも豊富で今後も安心し発注できます。

7人が参考にしています
対象商品:
03550426
2019-09-09
用途:
試作製作

引き抜きの細萓入手でき助かりました。シームレスですので、旋盤加工で寸法調整して使ってます。品質素晴らしいと思います。

4人が参考にしています
対象商品:
03550663
2019-03-07
用途:
竹ひご作り
熊野古道探訪プロジェクト 様 (サービス業)

太い竹ひごを作りたくて ステンレスパイプで作ることを思い付き パイプを購入 使って見ると 結構優れもの 500鉢余りの紫陽花の支柱作りに
重宝している

2人が参考にしています
対象商品:
03550514
2018-11-17
用途:
歯科技工の治具として
医療法人社団ハロー歯科クリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

お安く手に入り、重宝しています。製品の精度もバッチリです。

2人が参考にしています
対象商品:
03551485
2018-08-28
用途:
回転ブラシのシャフト
株式会社 板東電機 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

満足しています。10.0x3.0x4000も欲しいです。

対象商品:
03552045
2022-06-04
用途:
セーリングの際、落水者の救助用に使うテレスコピック・ダンブイの部品として使用

これまで内径25Φの塩ビパイプに外径25Φのステンレスパイプを差し込んでテレスコピック・ダンブイとして使用していたが、嵌め合いがきつすぎるという不具合があったので、径のやや細い24Φのステンレスパイプに変更した。24Φのステンレスパイプはここでしか販売していないので助かります。ただ、必要とするのは2m弱なのに、4mの長さがあり、半分使わないのでもったいない。切断したものの販売もして頂けるとありがたいのですが・・・。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3623:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ステンレスパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする