※C-3B型

C-3B サンプラ(R) ドライキーパーC型 サンプラテック 58107926 C-3B サンプラ(R) ドライキーパーC型 サンプラテック 58107926

サンプラ(R) ドライキーパーC型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58107926 品番C-3B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

成形部品を組合せ、機能、強度も一段と向上しています。
保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で15段階に調整できます。
場所をとらないスリムなタテ型のデザインです。扉はパッチン錠タイプで密閉性も良好です。

付属品棚板3枚 材質ポリ塩化ビニル、ABS 質量(kg)約7 色(フレーム) 色(本体)透明 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×395×617 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×332×428 消費電力(W)約9 定格電圧AC100V(50/60Hz共通) 仕様パッチン錠、28mmピッチで棚受け設置の調節が可能 型番0030

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする