25425 滅菌広口採水瓶(ハイポ入) サンプラテック 58108224

 

25425 滅菌広口採水瓶(ハイポ入) サンプラテック 58108224
25425 滅菌広口採水瓶(ハイポ入) サンプラテック 58108224

滅菌広口採水瓶(ハイポ入)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)100
内容量1本注文コード58108224品番25425
参考基準価格(税別)¥165販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

水道水等(簡易水道、井戸水、プール)の細菌検査に最適です。商品はキャップが本体にセットされた状態で個装しています。
容器内にハイポ(チオ硫酸ナトリウム)を所定量封入しております。
一般的な100mLや250mL以外に、500mLや1000mLの大容量もご用意しております。

容量(mL)100材質本体/ポリエチレン、キャップ/ポリプロピレン全高(mm)95口径(Φmm)31.3目盛あり外径(Φmm)47.5中栓なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58108251
2020-09-03
用途: 土質資料の採取
建設業・工事業

密閉度がいまいちで間にビニール袋をかませて蓋を締めるとなんとか使えました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする