25426 滅菌広口採水瓶(ハイポ入) サンプラテック 58108233 25426 滅菌広口採水瓶(ハイポ入) サンプラテック 58108233

滅菌広口採水瓶(ハイポ入)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58108233 品番 25426
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

水道水等(簡易水道、井戸水、プール)の細菌検査に最適です。商品はキャップが本体にセットされた状態で個装しています。
容器内にハイポ(チオ硫酸ナトリウム)を所定量封入しております。
一般的な100mLや250mL以外に、500mLや1000mLの大容量もご用意しております。

容量(mL)250 材質本体/ポリエチレン、キャップ/ポリプロピレン 全高(mm)125 口径(Φmm)32.8 目盛あり 外径(Φmm)62.5 中栓なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58108251
2020-09-03
用途:
土質資料の採取
建設業・工事業

密閉度がいまいちで間にビニール袋をかませて蓋を締めるとなんとか使えました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする