25427 滅菌広口採水瓶(ハイポ入) サンプラテック 58108242 25427 滅菌広口採水瓶(ハイポ入) サンプラテック 58108242

滅菌広口採水瓶(ハイポ入)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58108242 品番 25427
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月25日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

水道水等(簡易水道、井戸水、プール)の細菌検査に最適です。商品はキャップが本体にセットされた状態で個装しています。
容器内にハイポ(チオ硫酸ナトリウム)を所定量封入しております。
一般的な100mLや250mL以外に、500mLや1000mLの大容量もご用意しております。

容量(mL)500 材質本体/ポリエチレン、キャップ/ポリプロピレン 全高(mm)163 口径(Φmm)42 目盛あり 外径(Φmm)75 中栓なし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58108242 25427 58407666 17024 EOG滅菌瓶(PE広口) 乳白色 サンプラテック EOG滅菌瓶(PE広口) 乳白色 サンプラテック 1本 399 税込439 材質に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58108251
2020-09-03
用途:
土質資料の採取
建設業・工事業

密閉度がいまいちで間にビニール袋をかませて蓋を締めるとなんとか使えました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする