- 磨く〜の(耐水布シートペーパー) 菱和 58108382 - 磨く〜の(耐水布シートペーパー) 菱和 58108382

磨く〜の(耐水布シートペーパー)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード58108382 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

硬い樹脂を使用しており、ハードな作業に適しています。
砥材の保持力が高い為、脱粒を防ぎ、寿命が長い。
耐水性があり、水研ぎでも使用できます。
耐熱性にも優れており、ハードな作業に使用できます。
保管時に湿度の影響を受けにくく、カールを防ぎます。

用途
手作業、ハンディーサンダーで使用できます。
木工、金属、塗装面などあらゆる研磨に対応。
水研ぎ、空研ぎの両方で使用できます。
研削分野やから仕上げまで対応。
粒度80 寸法(mm)228×280 砥材A 基材 適合材木工、金属 接着剤レジン RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58108373
2013-12-16
用途:
油水内のロール磨き

色々な耐水ペーパーを使用いましたが、油に一番強い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする