HG207 安全作業靴 パワーエースハイガード207 力王 58108845

 

HG207 安全作業靴 パワーエースハイガード207 力王 58108845 HG207 安全作業靴 パワーエースハイガード207 力王 58108845 HG207 安全作業靴 パワーエースハイガード207 力王 58108845

安全作業靴 パワーエースハイガード207

(32件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード58108845 品番HG207
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,100
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

つま先鋼芯入り。落下物等の衝撃に耐えられる高い安全性です。
アウトソール。滑りにくく、丈夫な独自意匠のゴム底。
衝撃吸収材。重圧を吸収し、衝撃をやわらげます。
くるぶし保護。くるぶしをソフトに包み込み、優しく保護します。

サイズ(cm)26.5 ブラック 足幅3E 長さ(cm)23 形状ハイカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)帆布 標準質量(g/片足)540(26cm) 機能耐滑性、衝撃吸収性 高さ(cm)23 材質(先芯)鋼(S級準拠) 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプたびぐつ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58108845 HG207 64828567 HG220 安全作業靴 パワーエースハイガード220 力王 安全作業靴 パワーエースハイガード220 力王 1足 2,998 税込3,298 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58108845 HG207 64828725 HG220 安全作業靴 パワーエースハイガード220 力王 安全作業靴 パワーエースハイガード220 力王 1足 2,998 税込3,298 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58108827
2021-06-19
用途:
造園作業
建設業・工事業

手頃な価格が良い。縫製もしっかりしていると思う。ソールのグリップもまずまずかな。仕事柄、土、水等にまみれるため、ゴムと布の接合部分が剥がれやすい。膝をおりしゃがむ姿勢が多いので足先のゴムに負担がかかり、割れてしまう。ゴムの割れ、剥がれがもう少し持つ様、素材の吟味はできないものか。この価格帯では、かなりきつい気もしますが。

対象商品:
58108802
2020-02-14
用途:
ステンレス研磨
製造業

通常の地下足袋より当然重量は有りますが
爪先部分がしっかりガードされていて
作業場所によっては安全に作業が出来ます。
出来ればガード部分をもう少し足の甲側まで伸ばして有れば尚良いです。

対象商品:
58108811
2019-10-29
用途:
山林作業
農・林・水産業

山林作業で使用していますが、なかなか丈夫です。
布製なので、ヤマグリのイガが刺さってしまう事がありますが、その分動きやすく疲れません。

1人が参考にしています
対象商品:
58108827
2019-10-09
用途:
現場での普段使い
マナカ企画 様 (建設業・工事業)

靴底のフィット感が良い、とても軽いので動きやすいです。難点といえば布製なので作業が限定されますが、普段使いには十分だと思います。

対象商品:
58108802
2019-04-06
用途:
農作業
堀籠農場 様

年一足更新しています。このタイプのものは軽くて履きやすく、仕事もしやすくて良いですね。また、長靴のように蒸れずに快適です。

1人が参考にしています
2018-11-04
用途:
工場作業

購入して約9か月経ちさすがに靴裏のゴム部は減ってきましたが心配していました水の浸入はまだありません。この値段で他の商品だと約3か月〜ほどで水が浸入してくるのですがこれは優秀ですね。1点だけ難点を挙げると上部が柔らかく履くときにフニャっとして履きにくい点でしょうか。

1人が参考にしています
対象商品:
58108906
2019-02-05
用途:
造園 軽作業

リピートで使わせて頂いています。
靴の中に土等が入らず、履き心地も問題ありません。
週5日使用して、踵のすり減りを補修すれば、役半年程度持ちます。

2018-08-31
用途:
機械の組立、溶接作業。
株式会社山本製作所 様

以前は半長靴の安全靴を履いていましたが、しゃがんで作業するとき足首に負担がかかっていましたが、この靴だと足首がとても曲げやすいので作業が楽です。
もう少し靴底の耐久性があったら良いと思います。
靴底だけが傷んで、それ以外の部分は全然傷まないので、もったいない気がします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする