※メイン画像
SHUTER
SHUTERの ワゴン
SHUTERの スチールワゴン
SHUTERの アングル式ワゴン
重量カート
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
段数
2
均等荷重(kg)
15
仕様
亜鉛メッキコーティング
注文コード
58109319
品番
CT-1-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
段数・均等荷重・仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
スチールハンドル採用の頑強な重量用カートです。各段の高さは調整可能です。別売のパネルを併用することで、効率的に工具やパーツボックスでの部品管理ができます。
段数
2
耐荷重(kg)
200
均等荷重(kg)
15
材質(本体)
本体:スチール(亜鉛メッキコーティング)、キャスター:熱可塑性ゴム
高さ(mm)
880
奥行(mm)
500
間口(mm)
873
キャスター径(Φmm)
100
色
ブラック
用途
工場内での作業用品、材料等の管理・移動に。
仕様
亜鉛メッキコーティング
トラスコ品番
194-8053
質量(kg)
23.86
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。</em>
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません