※メイン画像

重量カート

商品レビューを投稿する
取扱停止中 地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 段数3 均等荷重(kg)15 仕様亜鉛メッキコーティング 注文コード58109328 品番CT-2-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は段数・均等荷重・仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

スチールハンドル採用の頑強な重量用カートです。各段の高さは調整可能です。別売のパネルを併用することで、効率的に工具やパーツボックスでの部品管理ができます。

段数3 耐荷重(kg)200 均等荷重(kg)15 材質(本体)本体:スチール(亜鉛メッキコーティング)、キャスター:熱可塑性ゴム 高さ(mm)1070 奥行(mm)500 間口(mm)873 キャスター径(Φmm)100 ブラック 用途工場内での作業用品、材料等の管理・移動に。 仕様亜鉛メッキコーティング トラスコ品番194-8054 質量(kg)26
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。</em>

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする