※メイン画像
SHUTER
SHUTERの ワゴン
SHUTERの スチールワゴン
SHUTERの アングル式ワゴン
重量カート
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
段数
2
均等荷重(kg)
引出25、棚15
注文コード
58109337
品番
CT-3A-BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
この商品は
段数・均等荷重・仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
スチールハンドル採用の頑強な重量用カートです。各段の高さは調整可能です。別売のパネルを併用することで、効率的に工具やパーツボックスでの部品管理ができます。
段数
2
耐荷重(kg)
200
均等荷重(kg)
引出25、棚15
材質(本体)
本体:スチール(亜鉛メッキコーティング)、キャスター:熱可塑性ゴム
引出し
あり
高さ(mm)
880
奥行(mm)
500
間口(mm)
873
キャスター径(Φmm)
100
色
ブラック
用途
工場内での作業用品、材料等の管理・移動に。
トラスコ品番
194-8055
セット内容
鍵2本、整理用樹脂ボックス
質量(kg)
45.5
引出し数
3
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)
570×433×70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。</em>
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません