最大使用荷重(kg)150
設置寸法・幅(mm)1900
設置寸法・奥行(mm)800
天板寸法・幅(mm)2200
天板寸法・奥行(mm)680
天板高さ(m)1.9〜3.47(作業床:最大2.2)
質量(kg)305
材質アルミ合金
用途高所での安全な作業に
トラスコ品番211-5976
セット内容アルミ製バスケット、ラバーバンパー、荷重式タイヤブレーキ機能、昇降時自動ブレーキ機能、運搬用フォーク穴、ガスシリンダー式昇降システム作動(特許)、逆転防止機能付きハンドル、工具トレイ、水準器
昇降方式手動式
設置寸法(mm)800×1500